オーエッチ工業
オーエッチ工業の キャスター
オーエッチ工業の ねじ込み式キャスター
オーエッチ工業の ストッパーなしねじ込み式キャスター
BESTX ベステックスキャスター 100mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10439948
品番
SHEA-N100-M-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(kg)
60
ねじ径
M16×2.0
軸長(mm)
40
取付高(mm)
126
材質(車輪)
ナイロン
トラスコ品番
808-0700
車輪No.
20N
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
32
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪