BESTX ベステックスキャスター 125mm

商品レビューを投稿する
15日以内出荷 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10439966 品番HSR-R125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)120 取付座(mm)137×92 取付ピッチ(mm)137×92 取付高(mm)168 材質(車輪)ゴム トラスコ品番808-0375 取付座A×B(mm)137×92 車輪No.30M ストッパーなし 取付穴径P(mm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×53) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする