※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の キャスター
オーエッチ工業の プレート式キャスター
オーエッチ工業の プレート式 自在車キャスター
BESTX ベステックスキャスター 150mm
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10439975
品番
HSR-R150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(kg)
160
許容荷重(daN)
157
取付座(mm)
140×94
取付ピッチ(mm)
140×94
取付高(mm)
190
材質(車輪)
ゴム
トラスコ品番
808-0376
取付座A×B(mm)
140×94
車輪No.
30M
ストッパー
なし
取付高H(mm)
190
取付穴径P(mm)
11
車輪径D(Φmm)
150
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
100×56(112×53)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪