すみつけペイントマーカー角芯

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10440114 品番SPEW-WHI
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

建築用すみつけマーカー
インクが濃く、下地を隠ぺいするので筆記線がペンキのように鮮やか
高密度で硬質芯だから摩耗が少なく長距離筆記ができ経済的

線の太さ太字 ペン先角芯 トラスコ品番335-8852 質量(g)36 線幅(mm)7 インク色 インク油性不透明 商品タイプ使い切り本体

商品説明動画

【TAJIMA】タジマの筆記具シリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10440114
2016-04-24
用途:
工事現場でのマーキング
建設業・工事業

ミツビシペイントマーカーのOEM商品と商品写真から判断して購入したが、モデルチェンジされていて商品が欲しいものとは違ったものが届きました。後日メーカーホームページにて確認したところモデルチェンジしていたことが分かりました。商品情報が正しく伝わるようにお願いします。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
またご指摘ありがとうございます。
正しい画像に差し替えいたしました。
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする