※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の キャスター
オーエッチ工業の プレート式キャスター
オーエッチ工業の プレート式 自在車キャスター
BESTX ベステックスキャスター 50mm
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10440142
品番
HA-R50-SAE (1/2)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(kg)
30
許容荷重(daN)
29
取付高(mm)
68
材質(車輪)
ゴム
トラスコ品番
808-0278
ねじ径
SAE1/2×20山
車輪No.
25R
ストッパー
なし
取付高H(mm)
68
軸長L(mm)
14
偏芯E(mm)
21
車輪径D(Φmm)
50
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪