オーエッチ工業
オーエッチ工業の キャスター
オーエッチ工業の プレート式キャスター
オーエッチ工業の プレート式 自在車キャスター
BESTX ベステックスキャスター 50mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10440203
品番
SHEA-N50-M-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(kg)
40
許容荷重(daN)
39
取付高(mm)
68
材質(車輪)
ナイロン
トラスコ品番
808-0692
ねじ径
M12×1.75
車輪No.
25N
取付高H(mm)
68
軸長L(mm)
35
偏芯E(mm)
21
車輪径D(Φmm)
50
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪