オーエッチ工業
オーエッチ工業の キャスター
オーエッチ工業の ねじ込み式キャスター
オーエッチ工業の ストッパーなしねじ込み式キャスター
BESTX ベステックスキャスター 65mm
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10440282
品番
SHEA-N65-M-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(kg)
40
ねじ径
M12×1.75
軸長(mm)
35
取付高(mm)
85
材質(車輪)
ナイロン
トラスコ品番
808-0693
車輪No.
25N
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
35
偏芯E(mm)
24
アズワン品番
65-1864-23
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター