オーエッチ工業
オーエッチ工業の キャスター
オーエッチ工業の ねじ込み式キャスター
オーエッチ工業の ストッパーなしねじ込み式キャスター
BESTX ベステックスキャスター 75mm
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10440307
品番
HA-N75-SAE (1/2)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(kg)
50
ねじ径
SAE1/2×20山
軸長(mm)
14
取付高(mm)
95
材質(車輪)
ナイロン
トラスコ品番
808-0273
車輪No.
20N
ストッパー
なし
軸長L(mm)
14
偏芯E(mm)
29
アズワン品番
65-1863-86
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター