オーエッチ工業
オーエッチ工業の キャスター
オーエッチ工業の ねじ込み式キャスター
オーエッチ工業の ストッパーなしねじ込み式キャスター
BESTX ベステックスキャスター 75mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10440334
品番
HEA-R75-M-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(kg)
40
ねじ径
M12×1.75
軸長(mm)
35
取付高(mm)
95
材質(車輪)
ゴム
トラスコ品番
808-0296
車輪No.
20R
ストッパー
なし
軸長L(mm)
35
偏芯E(mm)
29
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター