空気入車輪付キャスター 固定 153mm

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10440465 品番AIK-6-2G
参考基準価格(税別)¥6,460 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
車輪径(Φmm)153 許容荷重(daN)68 取付座(mm)137×93 取付ピッチ(mm)100×56 取付高(mm)199.5 材質(車輪)ゴムSBR トラスコ品番112-9399 軸径(Φmm)20 形状固定車 車輪幅(mm)47 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])68[69] 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール 自重(kg)1.72 車輪取付幅(mm)56 取付穴径(mm)11.5 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ空気入り

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10440465
2021-10-16
用途:
運搬台車に

車輪径が通常の様に色々選択肢が有ると便利だと感じる

対象商品:
10440465
2020-07-09
用途:
部品運搬作業
三和株式会社 様 (製造業)

通常のキャスターより価格が高いが工場間の部品運搬時の振動が少ないのが購入の動機

対象商品:
10440465
2020-03-02
用途:
台車のキャスター交換
製造業

某メーカーの台車を数十年使用していてキャスターの異音やコンクリートの悪路での振動が酷かった為に交換しました。ポン付けは出来ないため台座のネジ穴を長穴に加工し取り付けました。コンクリートの悪路でも使用していますが振動の軽減と音が静かになりとても助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする