Mono619 油圧フロアージャッキ モノタロウ 10440482

Mono619 油圧フロアージャッキ モノタロウ 10440482 Mono619 油圧フロアージャッキ モノタロウ 10440482 Mono619 油圧フロアージャッキ モノタロウ 10440482

油圧フロアージャッキ

(122件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10440482 品番Mono619
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

油圧式なのでラクラク操作。
軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!

適合(車輌)2t以下 能力(t)2 最低位(mm)133 最高位(mm)387 ストローク(mm)254 使用温度範囲(℃)-20〜60℃ 全長(mm)520(ハンドル取付後/990) 幅(mm)190 高さ(mm)160 ハンドル長さ(mm)500 サイズ(Φmm)(サドル)60 質量(kg)11 使用作動油油圧潤滑油 用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。
取扱説明書:
注意
※業務用にはプロ用のガレージジャッキをご使用ください。車両をジャッキアップする際は必ず別売のジャッキスタンドを併用してください。ご使用の際は必ず付属の説明書をよく読んでから使用お願いします。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷がある場合がございます。
※油圧シリンダーなどの基幹部品の交換部品はご用意しておりません。※リリースバルブを必要以上に強く締め付けすぎないでください。リリースバルブが故障し、ジャッキが上がらない原因となります。締め付けすぎた場合、一度緩めた後、バルブが止まるところまで締めなおして再度お試しください。
※商品は定期的に動作確認・点検をしてください。長期間使用せずに保管した場合、オイル漏れや動作不良などの故障の原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 122
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10440482
2020-11-03
用途:
車のタイヤ交換

車付属のジャッキと比べて楽に車を持ち上げることができる。おすすめ商品

対象商品:
10440482
2018-04-08
用途:
タイヤ交換

迅速に配送され、品物も想定通りの物で満足しました。

対象商品:
10440482
2016-07-06
用途:
タイヤ交換に
株式会社新井食品総本舗 様

普通に良いジャッキです。
重さもほどほどなので移動も楽です。
買って何年たったのでしょう?
最近は斜めにかけるとアームがねじれるようになりました。
限界みたいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
10440482
2017-03-12
用途:
自動車の保守

いいですね。まったくもって普通です。次回は高くても軽いものを買うことになろうかと思います。

対象商品:
10440482
2016-11-13
用途:
自動車のジャッキアップに使用。

安価だが問題ない。箱が丈夫だとなお良いと思う。

対象商品:
00364035
2016-03-30
用途:
タイヤ交換
その他業種

女性でも簡単操作できて、空気を抜くのも簡単でした。

対象商品:
00364035
2016-02-14
用途:
車のジャッキアップ

壊れなければもう買わないでしょう(笑)1つ言わせてもらうとジャッキダウンするときも油圧効いて欲しかった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
00364035
2015-12-28
用途:
タイヤ交換

まだ、使っていないから詳しくは分かりませんけど、価格の割には良いと思います。
欲を言えば、油圧がもう少し軽いと楽です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
専用ケースに入ってきますか
回答:
専用ケースは付属しておりません。
2011-09-27
質問:
タイヤとタイヤの間にこのジャッキを置いて本体自体を持ち上げることは可能ですか?
回答:
タイヤとタイヤの間にこのジャッキを置いて本体自体を持ち上げることは可能です。
長期間の作業の場合はフロアースタンドをご使用頂いた方がより安全です。
2人が参考にしています
2011-09-27

「ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする