※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気入車輪付キャスター 固定 204mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10440483 品番AIK2.00-4
参考基準価格(税別)¥8,210 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
車輪径(Φmm)204 許容荷重(daN)78 取付座(mm)151×100 取付ピッチ(mm)112×63 取付高(mm)246 材質(車輪)ゴムSBR トラスコ品番104-1237 軸径(Φmm)20 車輪幅(mm)55 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])78[80] 車輪取付幅(mm)87 取付穴径(mm)11.5 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ空気入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする