Mono632 ジャッキスタンド モノタロウ 10440491

 

Mono632 ジャッキスタンド モノタロウ 10440491 Mono632 ジャッキスタンド モノタロウ 10440491 Mono632 ジャッキスタンド モノタロウ 10440491

ジャッキスタンド

(94件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット(2台) 注文コード10440491 品番Mono632
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ジャッキアップの必需品!
折りたたみ式で収納にも便利!
周りの3本足+センター足の4点で支えるので安定感抜群!
二重ロックピンでピン抜け防止。

適合(車輌)2t以下 能力(t)2(2台使用時) 最低位(mm)260 最高位(mm)410 寸法(mm)235×271.5×263(ジャッキ受け口部分の寸法60×35mm) 質量(kg)約1.8(1台) 仕様4段調整、二重ロックピン付 高さ(mm)1段時250・2段時300・3段時350・4段時400
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10440491 Mono632 01066117 - ジャッキスタンド 折りたたみ式 モノタロウ ジャッキスタンド 折りたたみ式 モノタロウ 1セット(2台) 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 94
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10440491
2023-07-09
用途:
メンテナンス時

メンテナンスの時の活躍してくれます小さいので持ち運びにも楽。

対象商品:
10440491
2016-08-26
用途:
ジャッキアップ時

底面が滑りそうなのが不安。実際に使用したが強度的には問題なし。

対象商品:
10440491
2016-05-10
用途:
自動車整備用に

価格が安かったので、購入しました。少し作りが貧弱に見えたので、補助用に使用しています。思ったより丈夫でした。

対象商品:
10440491
2015-02-21
用途:
自宅ガレージ

ちょっと頼りないかなと思いますが使えています。個人なら耐えられます。

対象商品:
10440491
2014-12-27
用途:
下回り作業

使用は安定感あり特に問題なし。畳めるのが良いです。取説は付いていませんでした。ちょっとした説明が有っても良いような気もしますが、こういった作業を行うような人ならばわかるとの判断なのでしょう。ちゃんと物を見て使い方を考えられる人なら大丈夫だと思いますが、作業初挑戦のような人だとちょっと危ないかも。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

品質改善させていただいた商品(01633546他)を販売開始させていただきました。
ご検討いただけましたら幸いでございます。

対象商品:
10440491
2015-05-04
用途:
車両整備

自宅での車両整備に、年数回程度で使用。ヘッド部のクッションゴムは付いていないので、自分で用意する必要があります。収納はコンパクトで良いです。

対象商品:
10440491
2014-06-05
用途:
ホイール修理の時に使います
トータルリペアAKO 様

プライス的に期待せず購入したのですがとても使いやすく
デザインも気にいってます

対象商品:
10440491
2014-07-11
用途:
バイクフレーム保持

さすがに安い。どなたかが書いていましたが、ピンを吊るしているチェーンが壊れて外れていました。1リンクだけなのでペンチで直せばいいですが。。
足のガイドが外れると戻すのがちょっと大変。ピンも方向性がありそうな硬さ。。
ブロックに乗せるよりはマシ、程度に考えたほうが良さそう。それでも畳めるので便利でしょう。

MonotaROからの回答

品質改善させていただいた商品(01633546他)を販売開始させていただきました。
ご検討いただけましたら幸いでございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャッキスタンドの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/809/
2023-03-20

「ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする