※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 自在車キャスター
空気入車輪付キャスター 自在 204mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10440535
品番
AIJ2.00-4
参考基準価格(税別)
¥9,280
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
204
許容荷重(daN)
780
取付座(mm)
140×140
取付ピッチ(mm)
112×112
取付高(mm)
246
材質(車輪)
ゴムSBR
トラスコ品番
110-9472
軸径(Φmm)
20
車輪幅(mm)
55
ストッパー
なし
車輪取付幅(mm)
87
取付穴径(mm)
11.5
偏心(mm)
58
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
空気入り