※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 自在車キャスター
空気入車輪付キャスター 自在 290mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10440553
品番
AIJ3.50-5
参考基準価格(税別)
¥20,890
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
290
取付座(mm)
175×175
取付ピッチ(mm)
140×140
取付高(mm)
374
材質(車輪)
ゴムSBR
トラスコ品番
110-9473
軸径(Φmm)
25
車輪幅(mm)
102
ストッパー
なし
車輪取付幅(mm)
109
取付穴径(mm)
14
偏心(mm)
71
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
空気入り