サイドアンダーミラー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付方式シャフトタイプ 注文コード10440866 品番DA-200
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は取付方式・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

補修用 トラックサイドミラー。
視界を確保して安全性を向上!

適合車種UD大型トラック 取付方式シャフトタイプ 外径(mm)240×190 曲率半径R300 有効寸法(mm)220×170 取付径(Φmm)19 主な適合純正品番96355-Z2002 枠番V-024G 取付U-015W、P-018 レンズL-037 取付金具U字金具 用途破損時の補修やスペアに! 材質V.T

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10440875
2020-11-09
用途:
車両修理
サンライズ運輸倉庫株式会社 様

自社での簡単な修理に使用するには手ごろな価格です。ちょくちょく使っています

対象商品:
32744336
2016-03-17
用途:
大型観光バスに使用
トラベル・テースト・ジャパン株式会社 様

耐久性も良いし満足してます。

対象商品:
10440866
2015-10-10
用途:
主に、安全確認。
運輸・通信業

視野がより一層広がり取り付けも、ステーの太さをノギスで計ってから注文するといいですね。

納品までスムーズでした。また、利用させていただきます。

対象商品:
32744406
2016-02-25
用途:
補修用
ミズタニモータース 様

価格、品質ともに何ら問題なく使用しています。

対象商品:
10440875
2016-10-14
用途:
ダンプの応急修理
有限会社ライフライン 様

純正メッキカバーが入らなかった。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
10440866
2015-12-15
用途:
路線バスアンダーミラー増設用
東和車検株式会社 様

まったく問題なく安価なのはよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする