MM100 外側マイクロメータ モノタロウ 10441191 MM100 外側マイクロメータ モノタロウ 10441191 MM100 外側マイクロメータ モノタロウ 10441191

外側マイクロメータ

(78件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 10441191 品番 MM100
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

標準マイクロメータです。
フレーム・塗装・定圧装置付
測定面は超硬合金チップ付です。

測定範囲(mm)75〜100 最小表示量(mm)0.01 器差(μm)±5 寸法L(mm)106 寸法A(mm)10 寸法B(mm)3 寸法C(mm)64 平行度(μm)3 用途外側寸法の測定。 平面度(μm)0.6
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 78
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-31
用途:
ディスクローターの厚みを計測
サービス業

ディスクローターの厚さを計測するために購入しました。
それなりのお値段で、ほどほどの精度の物が購入できたので満足しています。

2025-05-28
用途:
材料径などの確認

とにかく安価。
他ブランド品と比較すればその値段の安さが際立つ。
精度に関してもブロックゲージを使用し確認したので問題は無い。
ただその安価さに比例した耐久性か値段以上の耐久性かはこれから使い続けていき回答が出るまで保留。

対象商品:
10441182
2025-06-06
用途:
ピストン計測 シリンダーゲージ
SOUND&POWER 様

きちんと計測出来ます。趣味で使用するにはコスパ良く十分だと思います。

対象商品:
10441173
2024-03-29
用途:
機械のメンテナンス
伊東屋工業 様 (サービス業)

メーカー製よりも価格が安くて、普段使用する頻度が
少ないけど、必要な道具を購入することができた。

対象商品:
10441164
2023-11-23
用途:
自動車整備

バイクのブレーキディスクの厚みを測るために購入しました。安いですが使い易く、計器は持っていて損はありません。

対象商品:
10441164
2023-01-25
用途:
バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

カムクリアランスのシム調整の為に購入一度しかしないので安く買えて良かったです

対象商品:
10441164
2022-02-21
用途:
機械のメンテナンス
中尾ポンプ 様 (建設業・工事業)

安いので錆びてしまった場合でも気軽に買い直せるので満足です。

対象商品:
10441173
2021-08-03
用途:
メンテナンス

公正はされてませんが、精度は間違い無いです。狂いは無く十分な性能力だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする