MH300 ハイトゲージ モノタロウ 10441207

MH300 ハイトゲージ モノタロウ 10441207
MH300 ハイトゲージ モノタロウ 10441207
MH300 ハイトゲージ モノタロウ 10441207
モノタロウ

ハイトゲージ

(42件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
全長(mm)460
測定範囲(mm)0~300
内容量1台注文コード10441207品番MH300
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

微動送りで微調整ができます。
スクライバは先端超硬チップ付です。(ケガキ作業可能)

測定範囲(mm)0~300最小表示量(mm)0.02全長(mm)460器差(mm)±0.04質量(kg)2スライダの微動上下量(mm)5材質(ベース)ステンレス(塗装仕上)表示形式アナログ商品タイプ本体
注意
※0点調整機能はついておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-14
用途: 測定

価格の割には、充分耐用出来そう。あまり多くを求めなければ問題無し。

2025-04-11
用途: バイクの修理やカスタム

使うことが多く有りませんがあると便利な物です、高価なものが多いですがこれは安くて十分使えると思います。

対象商品 : 66583816
2024-04-23
用途: ケガキ作業
明星金属工業株式会社製造業

しっかりしていてケガク時のぶれもなくしっかりケガキができます

対象商品 : 10441207
2021-07-04
用途: 農機具のメンテナンス用
農・林・水産業

メンテマンスには十分な精度と手ごろな価格で満足している。

3が参考にしています
対象商品 : 66583825
2021-02-27
用途: 各種金属部品のケガキ用

コンパクトで使いやすく機能性が良い。ただし、ゼロ点調整機能が無いため0.1mm単位の薄板を調整に利用するなどしている。

3が参考にしています
対象商品 : 66583816
2020-07-10
用途: 部品加工のけがき作業時
その他業種

専用の格安のケースがあると保管に大変便利になると思います

2が参考にしています
対象商品 : 10441207
2020-04-02
用途: ナイフメイキング
製造業

有名メーカに比べて安いので、不安ながら購入したが、
何の問題もなく使っています。
ナイフメイキング等では十分の精度です。

1が参考にしています
対象商品 : 10441207
2022-04-01
用途: 製品のけがき
製造業

モノタロウブランドで販売しているのであれば消耗品であるスクライバも出して欲しいです。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
付属しているアクセサリーを教えて下さい。
回答:
スクライバー・ホルダアーム・スクライバクランプが付属しています。
2024-08-08
質問:
付属の丸穴が空いて止めねじがあるものは何に使うのですか。
回答:
ダイヤルゲージの取付金具です。
2024-08-08
質問:
スクライバーのみ取扱いはございますか。
回答:
取り扱いはございません。
2024-08-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハイトゲージの使用方法と注意事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/086/
1が参考にしています
2022-12-22

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする