ダイヤルノギス

(12件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 10441225 品番 MDN200
販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

外側・内側・段差・深さ測定。比較測定時には、ダイヤル表示で素早く測定できます。

測定範囲(mm)0〜200 最小表示量(mm)0.01 寸法(mm)デプスバー(5×t2) 寸法L(mm)286 寸法d(mm)16 寸法a(mm)40 器差(mm)±0.03 寸法b(mm)24 寸法c(mm)19.5 指針の1回転(mm)1
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

ダイヤルノギスの測定方法
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10441216
2022-12-31
用途:
加工作業に使用
製造業

モノタロウのブランドでコストパフォーマンスがよいと感じます。歯車のところにゴミが入らないとより良くなると思います。

対象商品:
10441225
2019-12-12
用途:
仕事

電池がいらないのが良い。ダイヤルなので老眼でも何とか様子が判る。もっぱらこればかり使っている。デジタルノギスは電池がすぐ無くなりストレスが貯まるので使わなくなった。

1人が参考にしています
対象商品:
10441216
2020-02-23
用途:
製品の寸法確認

表示が約3/100程変わります。ゼロ点を合わせ、何回もゼロにキャリパーを移動するとゼロ点が変わります。メカニカル部分にバックラッシュが有ると思われます。(ものタローブランドのデジタルノギスは素晴らしい、メーカ品とそん色無く使えます)しかしこちらは0.1程度の寸法確認としての使用をお勧めします。

6人が参考にしています
対象商品:
10441216
2017-12-02
用途:
バイク整備
建設業・工事業

とても使いやすく、ダイヤル部の文字盤も黄色で見やすい
本体部の目盛りが、もう少し見やすいといいと思います、でも値段の割にはいいものです。

対象商品:
10441216
2017-03-10
用途:
部品の計測

とにかく電池切れがないのが一番。このタイプでこの値段はなかなかないので助かります。

対象商品:
10441216
2017-07-30
用途:
径の確認のため
その他業種

150mmのノギスにしては、重く少し使いずらい!何事も慣れでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
10441216
2020-03-21
用途:
製品の寸法確認

しまい忘れていて使いだしたら、寸法が4/100マイナスに出る。ゼロ点を合わせてもダメ
25ミリの標準ブロックを測ると、24.96。バックラッシュが1/100〜2/100有る、繰り返し強く当ててはだめ。返品期間を過ぎている、購入したら必ず確認が必要です。
モノタロブランドのデジタルノギスは素晴らしい150,300共メーカ物と差は殆ど有りません
そちらを購入してください。

8人が参考にしています
対象商品:
10441216
2015-01-16
用途:
測定

価格が安く不安でしたが、バリが無く動きもスムーズで問題なく使用できます。
アナログですので測るたびに寸法が違うということもありません。
一般的なノギスより細かく測れ、マイクロメータよりも測定範囲が広く簡単なので、現場での寸法の最終確認などに重宝します。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ノギスのダイヤル表示面の素材はプラスチックでしょうか。
回答:
ノギスのダイヤル表示面の素材は、アクリル樹脂となっております。
2024-09-04
質問:
ケースに入っていますか。
回答:
プラスチックケースに入っています。
2024-09-04

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする