6023 マフラー MATUKO 10441383

マフラー

(36件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10441383 品番6023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,600
この商品は404種類から選べます 他の種類を見る

太さ、音量、外観ともに、純正同等の自動車用マフラーです。
車検適合品

主な適合純正品番
18030-SJ8-N70
18030-SJ8-N90
18030-SJ8-N91
18030-SJ8-N92
型式
HH3/4(E07A 2WD/4WD)
「1990/02〜1999/07」
メーカーホンダ 主な適合車種アクティ パーツNo.18030-SJ8-N70 他社参考品番(HST)081-30 他社参考品番(大栄)- 付属品取付金具 セット内容ガスケット×1、ナット×2 車種アクティ(V 2000001-)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※この商品は補修用のマフラーピースです。1台分のセットではありません。
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10441514
2016-07-03
用途:
破れたマフラーの交換
ヨシトミ電器 様

寸法ぴったりで問題なく付けられました、トラックですので隙間がたくさん有るので、地面にフルーシートを敷いて、寝そべって作業できました。

あまり作業に詳しくない人にアドバイス、マフラーのジョイントのネジは古くなると固着して緩みません、トーチランプを使って赤くなるまで焼くと外れやすくなります。

1人が参考にしています
対象商品:
10441401
2016-06-15
用途:
車検整備

翌日に届きました。有名メーカー製なので安心して取り付けでき、車検も無事受けられました。また機会があれば使いたいです。

対象商品:
10441496
2015-11-27
用途:
メンテナンス 交換
建設業・工事業

問題なく取付けることができました。安価で購入出来てよかったです。

対象商品:
10441453
2016-02-26
用途:
車両整備

問題なし

対象商品:
35288382
2015-08-27
用途:
パーツなので…

純正品では無いですが、十分です。

対象商品:
10441514
2014-07-01
用途:
マフラー交換

純正品と変わらないと思います。ガスケット、ナットも付いてくるので良いです。もう少し安いと尚良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
35288206
2015-05-25
用途:
マフラー交換

問題なく取付・使用できます。純正品に比べると値段が安いので助かります。

対象商品:
35288933
2014-08-11
用途:
車検整備
加美オート 様

社外品なので取付精度等心配でしたが全く問題なく取付できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする