インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ヘラ/盛板/コテ
インダストリーコーワの スクレーパー
サビけずり
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10441733
品番
11517
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
柄を接続すれば、高い場所のサビけずりができます。
刃厚があるのでがんこな錆をはつるのに適しています。
刃幅(mm)
80
全長(mm)
195
材質(刃)
鉄
仕様
直 80
ハンドル径(Φmm)
33
材質(ハンドル)
木
RoHS指令(10物質対応)
対応