11518 サビけずり インダストリーコーワ 10441742

11518 サビけずり インダストリーコーワ 10441742 11518 サビけずり インダストリーコーワ 10441742 11518 サビけずり インダストリーコーワ 10441742

サビけずり

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10441742 品番11518
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,030
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

柄を接続すれば、高い場所のサビけずりができます。
刃厚があるのでがんこな錆をはつるのに適しています。
柄を接続すれば、高い場所のサビけずりができます。
刃厚があるのでがんこな錆をはつるのに適しています。
刃形状がL字型になっているため掻き落とす作業にも使用できます。

刃幅(mm)80 全長(mm)170 材質(刃) 仕様曲 80 ハンドル径(Φmm)33 材質(ハンドル)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする