HSB-Z 万能超焼のこ刃 ムラテックKDS 10441751 HSB-Z 万能超焼のこ刃 ムラテックKDS 10441751 HSB-Z 万能超焼のこ刃 ムラテックKDS 10441751 HSB-Z 万能超焼のこ刃 ムラテックKDS 10441751

万能超焼のこ刃

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード10441751 品番HSB-Z
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

独自の刃先角と熱処理によるバランス良さで定評のKDSオリジナル替刃

対応機種スリーウェイ、セフティG、ヘラノコシリーズ 用途材、竹、塩ビ管、新建材、ベニヤ板、プラスチック等のカットに最適。 トラスコ品番851-1042 全長(mm)106 質量(g)8 刃厚(mm)0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10441751
2024-01-04
用途:
切断作業
エム・エス企画 様 (サービス業)

※ムラテックさんの2枚刃カッターに使用しています。カッターで切断出来ない時に、直ぐにのこ刃に切り替えて使用できるので、大変便利です。

対象商品:
10441751
2019-10-13
用途:
プラスチックの切断

ホームセンターで売っていたプラスチック用のこ刃に比べ、切れ味がとてもよいです。何が違うかと拡大して見ました。どちらも「あさり」はついていないようですが、この商品の刃のつき方がとても綺麗でした。一般的なL型カッターホルダーにはみ出ずに納まり、文句なし。

対象商品:
10441751
2017-07-18
用途:
建屋周りの植栽手入れ

小枝剪定で2〜3センチ程度は、片手でできる。
のこ刃の厚みも問題なく、切断時ぶれることなく短時間でできる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする