ムラテックKDS
ムラテックKDSの のこぎり
ムラテックKDSの のこぎり替刃
ムラテックKDSの 引き回し鋸用
引廻し超焼のこ刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
10441767
品番
HSB-W
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
独自の刃先角と熱処理によるバランス良さで定評のKDSオリジナル替刃
用途
穴加工(例/石膏ボードの穴開け)や曲線カットに便利。
全長(mm)
108
質量(g)
5
対応機種
スリーウェイ、セフティG、ヘラノコシリーズ
刃厚(mm)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応