シマルーベ 空容器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(30mL) 注文コード10441821 品番SL00-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,150
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

空き容器にユーザー仕様のグリス・オイルを充填して使用することが可能です。
ガス圧で自動グリス給油可能。
グリスの残量が見える。360°取付け方向制限なし。
簡単・正確な給油期間設定。環境配慮設計(リサイクル容器使用)。

種類空容器(30mL用) 危険物の類別非危険物

商品説明動画

グリス・オイル自動給油器 シマルーベのご紹介
この動画は、3人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10441821 SL00-30 45452944 SL00-30 シマルーベ シマテック シマルーベ シマテック 1個(30mL) 5,798 税込6,378 注文コードが変更になりました。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする