SL01-60 シマルーベ 汎用グリス シマテック 10441864 SL01-60 シマルーベ 汎用グリス シマテック 10441864

シマルーベ 汎用グリス

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(60mL) 注文コード10441864 品番SL01-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,150
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ガス圧で自動グリス給油可能。グリスの残量が見える。360°取付け方向制限なし。簡単・正確な給油期間設定。環境配慮設計(リサイクル容器使用)。

用途
各種機械のグリスアップ部分。
各種機械のチェーンオイルの塗布に。
保存温度(℃)20±5 質量(g)115以下(潤滑油を含む) 動粘度(mm2/s)118(40℃時) 基油鉱物油 使用温度範囲(℃)-20〜+55(グリス/-30〜+120) トラスコ品番396-0820 作動方式乾電池式H2ガス圧力 寸法(Φ×高さH)(mm)52×62(突起部含まず) 使用条件どんな方向にも取付可能、水面下での使用可能 使用期間(年)2以内(潤滑油充填後) 危険物の類別非危険物 石鹸基Li/Ca グリス種類汎用グリス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10441864 SL01-60 45453023 SL01-60 シマルーベ シマテック シマルーベ シマテック 1個(60mL) 5,798 税込6,378 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02218413
2022-06-13
用途:
機械メンテナンス時

既設が壊れて、同じものが手配することが出来て良かった。

対象商品:
02218413
2018-03-20
用途:
クリーニング機械に使ってます。
松田クリーニング 様 (サービス業)

不満なし。改善点なし。またよろしくお願いいたします。

1人が参考にしています
対象商品:
02218413
2018-05-07
用途:
水洗機のグリス
庭山クリーニング 様 (サービス業)

一回セットすると1年間ほって置いても補給しないで良いので 手間が省ける

対象商品:
02218413
2018-05-23
用途:
製本の折機に使用
株式会社サンエー印刷 様

今現在、使用していて問題は無い。
半年使用を1年使用にならないか?

3人が参考にしています
対象商品:
02218413
2016-10-05
用途:
機械のメンテナンス時

使用量が、見えるので安心して使える。価格も、納得できます。

対象商品:
02218413
2014-12-24
用途:
機械用グリス

商品の特徴なので、欠点として指摘するのはどうかと思いますが気になる点が一つ。使用前の開栓が面倒な気がします。カッター等で切除ではなくもっと容易な方法があると便利だと思います。お値段に関しては大変良心的価格で、次回も利用したいです。

対象商品:
02218413
2014-12-10
用途:
機械軸受給油
有限会社北原機械工業 様

自動給油器は以前からオイルタイプを利用しておりました。今回は初めてグリスタイプを安く(キャンペーン価格)購入でき機械に装着実行中です。設定期間内に落ち切れれば価値ありで好い商品と思います。

2020-11-18
用途:
ファンベアリングの自動給油
建設業・工事業

グリス自体は汎用でも+120℃まで対応していますが、カプセル自体の環境温度は+55℃までという点が要注意ですね。高温になる乾燥炉の循環ファンの場合、放熱のための熱風が吹き付けてカプセルが割れてしまった例があります。その場合は銅管で取り付け位置を離す必要があります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする