シマテック
シマテックの グリース用注入器
シマテックの グリース用注入器用交換部品
シマルーベ用 アダプターR 1/4"×
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(inch)
R1/8
寸法A
R1/8
注文コード
10442083
品番
ST1020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,660
この商品は
寸法A
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(inch)
R1/8
寸法A
R1/8
適合
(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14
質量(g)
17
危険物の類別
非危険物