※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハープ
ハープの バイス
ハープの バイス本体
HARP マイクロ自在バイス20
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10442163
品番
MC-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
超小型の精密バイスです。
バイス全体の角度を最大約54度まで自在に固定できます。
開き幅(mm)
20
用途
極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等に
トラスコ品番
809-6214
セット内容
本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ
材質
鉄(本体)ニッケルメッキ仕上げ
全長(mm)
45
質量(g)
300
全幅(mm)
31.5
全高(mm)
58
口幅(mm)
20
口深(mm)
10
傾斜角度(°)
約54
注意
※ショックを与える使用法はできません。