シマテック
シマテックの グリース用注入器
シマテックの グリース用注入器用交換部品
シマルーベ用 再充填ニップル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10442424
品番
ST3012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,650
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
SL00(空容器)
材質
ニッケルメッキされた真鍮
接続口径
G1/4
寸法A(inch)
R1/4
危険物の類別
非危険物
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10442424
ST3012
51708809
ST30120
シマルーベ用 再充填ニップル
シマテック
1個
¥
3,398
税込
¥
3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)