- ギボシ端子 モノタロウ 10442817

ギボシ端子

(469件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) タイプオス 注文コード10442817 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮+錫メッキ タイプオス 使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下 適合電線1.5〜2.5sq(16-14AWG) サイズ(mm)約18.0×4.0 使用可能電流(A)4〜15
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※適合電線は目安です。電線の種類やカシメ工具の仕様などにより適合範囲は異なります。

商品説明動画

ギボシ端子.
この動画は、3人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10442817 - 31568303 - ギボシ端子 モノタロウ ギボシ端子 モノタロウ 1パック(110個) 469 税込516 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 469
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-11
用途:
ダブル接続ギボシ製作
建設業・工事業

0.75SQぐらいなら、楽に2本同時にカシメ接続できます。
大型なので、カシメるにはフジックスの「PT455」のような大型電工ペンチが必要です。

1人が参考にしています
2026-03-07
用途:
車両点検整備

営業車の搭載機器に使用します。
全く問題なく使用できます。
この量入ってこの価格はかなりお得です。 気兼ねなく使えます。
当分買わなくてもよさそうですが、その際にはまた購入します

2026-02-20
用途:
車両整備作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

整備やメーター取付時に使用しています。使用後特に問題ないためリピート購入しています。
元々価格が安いのですが、モノタロウブランドなので「全品10%OFF」の時など更に安くなるのも魅力です。

2025-10-10
用途:
配線の交換
ファニーカスタム&サービス 様

数が増えると地味に効いて来るコノ手の小物類は価格勝負。15%オフを狙って買い溜めすればドコよりも安い。

1人が参考にしています
対象商品:
31568303
2026-01-07
用途:
自動車の電装

カバーも含めて、確実な接続が可能です。
ただ、コード固定の爪が開いており、圧着前に縮める必用があるのがちょっと気になる程度です。

対象商品:
31568294
2025-12-16
用途:
電装作業

バイクや車の電装に使用してますかわ、単価も安く大量に使うので助かります。

対象商品:
31568294
2025-12-14
用途:
車の配線作業
建設業・工事業

車の配線作業で使うので大量で安いから助かります。品質は申し分ないと思います。

2025-11-02
用途:
配線の付属品せいさく
有限会社菊池自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

カシメがしやすくて 、きれいな仕上がりです・。。。。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギボシ端子のかしめ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/gibosi_aulking/
1人が参考にしています
2023-03-09
質問:
カバーはついていますか。
回答:
カバーはついておりません。
ご参考までに下記にて適合の商品をご紹介いたします。

モノタロウ 絶縁スリーブ ギボシ端子用
https://www.monotaro.com/g/06288618/
3人が参考にしています
2021-11-04
質問:
商品説明動画で使用している圧着工具を教えてください。
回答:
動画内の製品は、現在取り扱いのない商品となります。
ギボシ端子には形状が異なりますが、ご参考までに下記商品をご紹介いたします。

モノタロウ 工具 ターミナル用 多機能電装
注文コード 16240762 品番 M-KH-A510
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/1624/0762/
1人が参考にしています
2021-11-04

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする