エアコンフィルター ゼオライトWプラス

(105件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカーホンダ 主な適合車種●ホンダ車名:アコード/年式:02/10〜/型式:CL7.8.9(全車オプション全車装着可能・フィルターケースのみ装着されている場合、底のリブを残して切取ってください)車名:アコードワゴン/年式:02/10〜/型式:CM2.3(全車オプション全車装着可能・フィルターケースのみ装着されている場合、底のリブを残して切取ってください)車名:インスパイヤ/年式:03/06〜/型式:UC1(全車オプション全車装着可能・フィルターケースのみ装着されている場合、底のリブを残して切取ってください)車名:エリシオン/年式:04/05〜/型式:RR1.2.3.4車名:オデッセイ/年式:03/10〜/型式:RB1.2車名:シビック/年式:05/09〜/型式:FD1車名:ステップワゴン/年式:05/06〜/型式:RG1.2.3.4 主な適合純正品番08R79-SEA-000#・08R79-SEA-A.C00・08R79-SEA-000A.C・80292-SFY-003 注文コード10443422 品番RCFH835W
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はメーカー・主な適合車種・主な適合純正品番など53種類から選べます 他の種類を見る

3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。
1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。
2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です)
3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。
オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。
薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。

モノタロウではこんなお得な商品も!
主な適合車種
●ホンダ
車名:アコード/年式:02/10〜/型式:CL7.8.9(全車オプション全車装着可能・フィルターケースのみ装着されている場合、底のリブを残して切取ってください)
車名:アコードワゴン/年式:02/10〜/型式:CM2.3(全車オプション全車装着可能・フィルターケースのみ装着されている場合、底のリブを残して切取ってください)
車名:インスパイヤ/年式:03/06〜/型式:UC1(全車オプション全車装着可能・フィルターケースのみ装着されている場合、底のリブを残して切取ってください)
車名:エリシオン/年式:04/05〜/型式:RR1.2.3.4
車名:オデッセイ/年式:03/10〜/型式:RB1.2
車名:シビック/年式:05/09〜/型式:FD1
車名:ステップワゴン/年式:05/06〜/型式:RG1.2.3.4
メーカーホンダ 主な適合純正品番08R79-SEA-000#・08R79-SEA-A.C00・08R79-SEA-000A.C・80292-SFY-003 他社参考品番(タクティー)- 他社参考品番(NITTO)F-906 他社参考品番(ユニオン)AC-506 他社参考品番(BOSCH)AC-H7 他社参考品番(TOYO)CH-306 他社参考品番(DENSO)- 他社参考品番(PMC)PC-510 他社参考品番(Roadpartner)1PH7-61-J6X
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 105
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10443447
2025-11-25
用途:
フィルターメンテナンス
サービス業

長く愛用させてもらってますが、特に問題なく使用できています

2025-06-27
用途:
車検
株式会社アースオートプロジェクト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

何時も有難う御座います。何も支障なく問題なく使えます!

対象商品:
10443483
2022-11-11
用途:
定期交換(1年ごと)
製造業

自動車メーカ純正品との性能差は分かりませんが、気持ち的に大変満足しています。

対象商品:
10443361
2021-11-14
用途:
自動車整備
運輸・通信業

同梱の説明書に交換手順ももれなく書いてあり問題なく交換できました。
スプレーのにおいは数日すると消えます。

1人が参考にしています
対象商品:
10443623
2021-06-11
用途:
フィルター交換

交換後にエアコンをつけると心なしか快適度がアップした気がした。

対象商品:
10443447
2022-01-31
用途:
点検・修理 時に

エアコンフィルター交換時に使用しました
他店より安価で助かります

対象商品:
42834337
2021-01-11
用途:
車のメンテナンス

メンテナンス用のスプレー缶もついて、高機能フィルターなので
期待してます。
まだ効果は分かりませんが、良ければ、他車のも買いたいです。

対象商品:
42834364
2020-04-14
用途:
定期交換
その他業種

リピート使用にて交換作業は短時間でできる。通過空気が新鮮に感ずる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
3人が参考にしています
2018-03-08

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする