※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの エアシリンダ
ParkerTAIYOの 標準形エアシリンダ
ParkerTAIYOの 丸形
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ストローク
1000
取付支持形式
アイ形
注文コード
10443842
品番
10A-6CA100B1000
参考基準価格(税別)
¥90,500
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・取付支持形式
が
51
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径
100
ストローク
1000
作動方式
複動形
取付支持形式
アイ形
クッション
両側クッション付
シリーズ
10A-6
構造
複動形片ロッド