※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東浜商事
東浜商事の クーラント用品
東浜商事の エアー式
エアークーラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10444288
品番
AC-70C
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥100,078
販売価格(税別)
¥
90,980
バスケットに入れる
材質
金属
空気消費量(L/min)
366〜820
供給口
【圧縮空気】PT1/4
使用圧力(MPa)
0.3〜0.7
全長(mm)
287
吐出口
8.0
適合流体
圧縮空気(エア)
仕様
コンプレッサーエア
質量(g)
480
トラスコ品番
837-8938