※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアークーラーハンドタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 空気消費量(L/min)70〜172 注文コード10444306 品番AC-50HANDTIPE
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は空気消費量など3種類から選べます 他の種類を見る

圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します。
冷媒や電気を使用しません。
可動部分がないので故障の心配がいりません。
冷気風量および冷気温度はフリーに調整できます。
エアークーラーにハンドガンとエアーホースをセットしました。

仕様コンプレッサーエア トラスコ品番837-8933 セット内容冷風サイレンサー、ハンドガン、エアーホース 材質金属 全長(mm)195 使用圧力(MPa)0.3〜0.7 空気消費量(L/min)70〜172 吐出口4.5 適合流体圧縮空気(エア) 供給口【圧縮空気】PT1/8

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャバラ管エアノズルの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/065_2/
2022-07-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルガンの特長と接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/068/
2022-07-07

「クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする