曜日別特売
AC-70HANDTIPE エアークーラーハンドタイプ 東浜商事 10444324

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアークーラーハンドタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個空気消費量(L/min)366~820注文コード10444324品番AC-70HANDTIPE
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します。
冷媒や電気を使用しません。
可動部分がないので故障の心配がいりません。
冷気風量および冷気温度はフリーに調整できます。
エアークーラーにハンドガンとエアーホースをセットしました。

仕様コンプレッサーエアトラスコ品番837-8939セット内容冷風サイレンサー、ハンドガン、エアーホース材質金属使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(L/min)366~820吐出口8.0適合流体圧縮空気(エア)供給口【圧縮空気】PT1/4

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャバラ管エアノズルの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/065_2/
2022-07-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルガンの特長と接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/068/
2022-07-07

クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする