※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアーヒーター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10444333 品番 AC-60W
参考基準価格(税別)¥93,000 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

圧縮空気を供給するだけで高温空気を噴射します。
冷媒や電気を使用しません。
可動部分がないので故障の心配がいりません。
温風風量および温風温度はフリーに調整できます。

材質金属 付属品冷風サイレンサー 空気消費量(L/min)165〜390 供給口【圧縮空気】PT1/4 使用圧力(MPa)0.3〜0.7 全長(mm)300 吐出口8.0 適合流体圧縮空気(エア) 仕様コンプレッサーエア 質量(g)580 トラスコ品番837-8937

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャバラ管エアノズルの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/065_2/
2022-07-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルガンの特長と接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/068/
2022-07-07

「クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする