※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タチカワ
タチカワの 釘
タチカワの ワイヤ連結釘
カラーN釘4000本入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10444403
品番
TFC75N-34YG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
在来工法/頭部デジタル表示
トラスコ品番
828-1059
材質
鉄(軟鋼線材)
質量(kg)
22.6
色
黄緑
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
5
寸法d(mm)
3.4
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500