※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タチカワ
タチカワの 釘
タチカワの ワイヤ連結釘
カラーN釘黒5000本入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10444412
品番
TFC50N-28BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
用途
在来工法/頭部デジタル表示
トラスコ品番
828-1055
材質
鉄(軟鋼線材)
質量(kg)
13
色
黒
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
5
寸法d(mm)
2.8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません