※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タチカワ
タチカワの 封函機・封箱針
タチカワの 封函機
タチカワの ハンド封函機
コイル封函機針
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10444446
品番
TX-15
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
質量(kg)
16.8
用途
ダンボールケース封函
仕様
1巻1000本
トラスコ品番
828-1082
適合機種
TCX-15
材質
鉄(軟鋼線材)/メッキ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。