※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タチカワ
タチカワの 封函機・封箱針
タチカワの 封函機
タチカワの ハンド封函機
コイル封函機針
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10444455
品番
TX-18
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
質量(kg)
18.3
用途
ダンボールケース封函
仕様
1巻1000本
トラスコ品番
828-1083
適合機種
TCX-18
材質
鉄(軟鋼線材)/メッキ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。