タチカワ
タチカワの 釘
タチカワの シート連結釘
シート連結釘8000本入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10444464
品番
TSP25-16M
参考基準価格(税別)
¥11,740
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
材質
鉄(軟鋼線材)/メッキ
トラスコ品番
828-1076
形状
メッキスクリュー釘
質量(kg)
4
寸法L(mm)
25
用途
内装用
寸法H(mm)
4.6
寸法d(mm)
1.6
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500