※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ストローク125 注文コード10444506 品番10A-6CA50B125
参考基準価格(税別)¥23,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はストローク34種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径50 ストローク125 作動方式複動形 取付支持形式アイ形 クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする