※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タチカワ
タチカワの 釘
タチカワの ワイヤ連結釘
ロール釘(16000本入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10444534
品番
TNC32-21M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
828-1064
質量(kg)
16
寸法L(mm)
32
用途
建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等
材質
鉄(軟鋼線材)
形状
スムース
寸法H(mm)
5
寸法d(mm)
2.1