※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タチカワ
タチカワの 釘
タチカワの ワイヤ連結釘
ワイヤーロール(スクリュー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(400本×40巻)
注文コード
10444604
品番
TNS32-21
参考基準価格(税別)
¥17,860
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
鉄
寸法L(mm)
32
寸法H(mm)
4.9
寸法d(mm)
2.1
用途
建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等
トラスコ品番
828-1068
質量(kg)
16
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500