タチカワ
タチカワの 釘
タチカワの ワイヤ連結釘
ワイヤーロール(スプリュー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10444665
品番
TNS45-21S-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥61,200
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
用途
建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等
トラスコ品番
828-1073
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
5
寸法d(mm)
2.1
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500