※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30×1000

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10445085 品番SD30X1000
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ユニコンアンカー用の打ち込み棒です。
軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。

材質合金鋼 全長(mm)1000 用途ユニコンアンカー用の打ち込み棒(機械打ち) トラスコ品番749-9671 質量(g)878 適合電動機軽量ハンマードリル(SDS-plus) 適合アンカーUC-3040/UC-1040

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10445085
2023-08-16
用途:
ダクト補修吊り上げ
佐藤電設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

大満足でした、作業性申し分なくスピード共に申し分なし、

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1832:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする