※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スピードコントローラーHタイプα(金属)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10445338 品番C12-04SCH-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,340
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
タイプメーターアウト 質量(g)151 適合チューブ外径(Φmm)12 ねじ径R1/2 二面幅(mm)21

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10445338 C12-04SCH-O 05728983 C12-04SCH-O タッチコネクター/スピードコントローラー 千代田通商 タッチコネクター/スピードコントローラー 千代田通商 1個 2,398 税込2,638 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする