※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 駆動制御機器・スピードコントローラ
千代田通商の スピードコントローラー
スピードコントローラーHタイプα(金属)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10445374
品番
C12-04SCH-I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,340
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
メーターイン
質量(g)
151
適合チューブ外径(Φmm)
12
ねじ径
R1/2
二面幅(mm)
21
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10445374
C12-04SCH-I
05728992
C12-04SCH-I
タッチコネクター/スピードコントローラー
千代田通商
1個
¥
2,398
税込
¥
2,638
注文コードが変更になりました