※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タッチコネクタースピードコントローラーα(金属)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)6 注文コード10445767 品番C6-M5SC-I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は適合チューブ外径など18種類から選べます 他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)6 ねじ径M5×0.8 質量(g)40 タイプメーターイン 二面幅(mm)12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10445767 C6-M5SC-I 05726323 C6-M5SC-I タッチコネクター/スピードコントローラー 千代田通商 タッチコネクター/スピードコントローラー 千代田通商 1個 1,398 税込1,538 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする