※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 駆動制御機器・スピードコントローラ
千代田通商の スピードコントローラー
タッチコネクターファイブSUSスピードコントローラα
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10446467
品番
FS6R-02SC-I
参考基準価格(税別)
¥4,630
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
タイプ
メーターイン
色
本体色:黒
ねじ径
R1/4
トラスコ品番
808-2815
質量(g)
33.2
適合チューブ外径(Φmm)
6
二面幅(mm)
14